B2 140 180 15 40411941

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411941
Rubix:140180154038
fabricante:B2 140 X 180 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 140 180 15 40411941


Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
185,30 € Sin IVA
/ unidad
224,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días