Referencias
SKF:25X42X7 HMS5 V
Rubix:798926065000
fabricante:515795
EAN:7316572032336

Detalles de producto : 25X42X7 HMS5 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,80 € Sin IVA
/ unidad
7,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
