Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413887
Rubix:798391169000
fabricante:40413887

Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 45 75 7 72NBR 40413887
40413887 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,43 € Sin IVA
/ unidad
51,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
