Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU4SLX2 75,00 130,00 12,00 585
Rubix:075130127038
fabricante:40413058


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSL 75 130 12 40413058
40413058 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,03 € Sin IVA
/ unidad
242,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días