Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411915
Rubix:118140134038
fabricante:40411915


Resumen técnico
| Diámetro interior | 118 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 118 140 13 40411915
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en espiral con forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 118 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,53 € Sin IVA
/ unidad
130,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días