Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411007
Rubix:038055094038
fabricante:B2 U3 38 X 55 X 0 X 9 X 7 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B2U 38 55 9 40411007
40411007 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,73 € Sin IVA
/ unidad
56,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
