Referencias
SKF:65X90X10 HMSA10 RG
Rubix:798477690000
fabricante:506487
EAN:7316572035221


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 65X90X10 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días