Referencias
SKF:7475
Rubix:798093861000
fabricante:505735
EAN:0085311005708


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 33.32 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 7475
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 33.32 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,31 € Sin IVA
/ unidad
19,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días