BAFUDX7 45 60 8 40413417

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413417
Rubix:045060080038
fabricante:40413417
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 45 60 8 40413417


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior60 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
30,12 € Sin IVA
/ unidad
36,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días