Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 280,00 310,00 16,00 902
Rubix:799072211000
fabricante:23736


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 2 280,0X 310,0X 16,0 902
Diseño estándar según DIN 3760 Con muelle de tracción Sin labio protector Carcasa exterior metálica cerrada con chapa de refuerzo
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática con medios de baja viscosidad o gaseosos Adecuado para condiciones de montaje difíciles o para diámetros mayores Asiento firme en el alojamiento (ajuste a presión) Vida útil máxima
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,66 € Sin IVA
/ unidad
479,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días