Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49303387
Rubix:799072283000
fabricante:49303387

Documentos
Detalles de producto : BAB1SL0 5 10,0X 22,0X 6,0 902
Las formas constructivas estándar con carcasa exterior metálica abierta están disponibles con y sin labio antipolvo (SL) y protegen contra la entrada de suciedad desde el exterior. Se caracterizan por un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,84 € Sin IVA
/ unidad
27,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
