Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BASL 40,00 55,00 10,00 72 NBR 902
Rubix:799072290000
fabricante:8235


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA SL 40,0X 55,0X 10,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de leve a media procedente del exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio del alojamiento, sella de forma segura las perforaciones del alojamiento. Además, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es adecuado para ejes con una carga moderada de suciedad, herramientas eléctricas y reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,37 € Sin IVA
/ unidad
41,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días