Referencias
SKF:50X68X8 HMSA10 RG
Rubix:799223015000
fabricante:509864
EAN:7316572551615

Detalles de producto : 50X68X8 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,68 € Sin IVA
/ unidad
3,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
