Referencias
SKF:5067
Rubix:798335225000
fabricante:509624
EAN:0085311003520


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28.55 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 5067
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12.7 mm |
| Diámetro exterior | 28.55 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,73 € Sin IVA
/ unidad
16,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días