BA 42 65 10 40411318

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411318
Rubix:042065100038
fabricante:BA 42 X 65 X 10 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 42 65 10 40411318


Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de estanqueidad dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
33,29 € Sin IVA
/ unidad
40,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días