Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411720
Rubix:072090104038
fabricante:B2 U4 72 X 90 X 0 X 10 X 8 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 72 90 10 40411720
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,71 € Sin IVA
/ unidad
89,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días