Referencias
SKF:10075
Rubix:798006780000
fabricante:523243
EAN:0085311008518


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47.6 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 10075
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 47.6 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,22 € Sin IVA
/ unidad
6,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días