Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412455
Rubix:798066729000
fabricante:40412455

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 35 62 8 40412455
40412455 RETÉN B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,21 € Sin IVA
/ unidad
48,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
