Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5X7 63,00 85,00 10,00 902
Rubix:799071019000
fabricante:49442592


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 63,0X 85,0X 10,0 902
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger frente a niveles de ensuciamiento exterior de leves a medios. Disponibles en diversos diseños y materiales.
Cualidades
•Carcasa exterior: elastómero
Labio de sellado con muelle
Labio antipolvo adicional
Perfil del labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de sellado, labio de sellado acabado
Labio de sellado con muelle
Labio antipolvo adicional
Perfil del labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de sellado, labio de sellado acabado
Aplicaciones
Ejes (cuando están expuestos a suciedad moderada);Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,99 € Sin IVA
/ unidad
56,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días