B1 U3 40 58 9 72NBR 40411521

Sello de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411521
Rubix:798388235000
fabricante:40411521
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1 U3 40 58 9 72NBR 40411521


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura9 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
33,24 € Sin IVA
/ unidad
40,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días