Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:525445
Rubix:799073727000
fabricante:525445


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MSS1 35,0X 62,0X 8,0 585
Anillo de sellado para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,30 € Sin IVA
/ unidad
275,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días