Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413394
Rubix:095115131038
fabricante:40413394


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 95 115 13 40413394
40413394 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,24 € Sin IVA
/ unidad
81,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días