Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU3SLX2 28,00 52,00 10,00 902
Rubix:028052101038
fabricante:40413786


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAFUDSLX7 28 52 10 40413786
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Simmerring Mat. 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,94 € Sin IVA
/ unidad
37,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días