Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49452516
Rubix:799070970000
fabricante:BAUM4X7 42,0X 55,0X 8,0 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM4X7 42,0X 55,0X 8,0 585
Tipos estándar según DIN 3760, con funda exterior de elastómero, con y sin labio adicional antipolvo (SL) para proteger frente a niveles de suciedad exterior de leves a medios.
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores de la industria
Sellado fiable del orificio del alojamiento, incluso con mayor rugosidad del orificio, dilatación térmica y alojamientos partidos, lo que permite también el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello complementario contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad desde el exterior (BA. . . SL)
Labio de sellado cargado por muelle
Labio antipolvo adicional (BA…SL)
Perfil del labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de sellado, labio de sellado acabado
Sellado fiable del orificio del alojamiento, incluso con mayor rugosidad del orificio, dilatación térmica y alojamientos partidos, lo que permite también el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello complementario contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad desde el exterior (BA. . . SL)
Labio de sellado cargado por muelle
Labio antipolvo adicional (BA…SL)
Perfil del labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de sellado, labio de sellado acabado
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,64 € Sin IVA
/ unidad
91,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
