0674 00 17 SILENCIADORES SIMPLES, MACHO BSP CIL.Y METRICA G3/8
Legris Silenciador Macho BSP Paralelo Métrico 674
Ver información técnicaReferencias
Parker:0674 00 17
Rubix:798279385000
fabricante:0674 00 17
EAN:0820099149226

Detalles de producto : 0674 00 17 SILENCIADORES SIMPLES, MACHO BSP CIL.Y METRICA G3/8
Proporciona una reducción significativa del ruido cuando se purga el aire de un sistema de aire comprimido.
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto al silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 3/8
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G3/8
Estilo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 65
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -10, 14
Estilo del producto: Silenciador estándar
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Forma: Recta
Forma: Silenciador de polímero macho
Clasificación del silenciador: 93
Tecnología: Neumática
Peso: 0,007
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto al silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 3/8
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G3/8
Estilo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Altura: 65
Industria: Equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -10, 14
Estilo del producto: Silenciador estándar
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 5
Forma: Recta
Forma: Silenciador de polímero macho
Clasificación del silenciador: 93
Tecnología: Neumática
Peso: 0,007
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 49 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 3/8 '' |
| 63 mm | |
| 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,13 € Sin IVA
/ unidad
5,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días