2505-003 00052769

Silenciador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:2505-003
Rubix:751607391043
fabricante:2505-003
EAN:3618035630146
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)1 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2505-003 00052769


La serie 25 es un silenciador tipo caja metálica con una construcción resistente a los golpes. La serie agota en una sola dirección y evita la dispersión de niebla y ruido. La serie 25 está disponible con roscas R(PT) o NPT.
Size: 5 Mm
Port Size: 03 (3/8)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x64x30 mm
Peso neto108 g
Diámetro de conexión (pulgadas)1 ''
Materialdie-cast zinc
Presión de servicio máx.10 bar
Nivel acústico19 dB
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
7,49 € Sin IVA
/ unidad
9,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días