Referencias
Festo:GRU-1/2-B
Rubix:756200361113
fabricante:9519
EAN:4052568001919

Documentos
Detalles de producto : GRU-1/2-B
Regulador de caudal/silenciador GRU-1/2-B Válvula reguladora de caudal con silenciador integrado para la regulación del caudal de aire de escape con determinados diseños de válvulas. Función de la válvula=Control de caudal - función de silenciador, Conexión neumática, puerto 1=G1/2, Elemento de ajuste=Tornillo de cabeza ranurada, Tipo de montaje=Rosca, Caudal nominal estándar en dirección de control de caudal=4000 l/min.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 132x27x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 92,89 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/2 '' |
| Material | pe, die-cast aluminum |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,56 € Sin IVA
/ unidad
43,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días