Referencias
Milwaukee:48475201
Rubix:798935668000
fabricante:48475201




Resumen técnico
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material | carburo (tct) |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Detalles de producto : HOJA 150 MM 7 TPI THE TORCH CARBIDE P/SIERRA SABLE [EX-48005201]
The multi material WRECKER™ with carbide teeth cuts all from thick metal, cast iron, nail embedded wood, hardened screws and fastners. Up to 50x longer life than standard Bi -metal blades. Carbide teeth deliver long life and extreme durability in the toughest applications. Up to 25% more cuts per charge vs. standard Bi-Metal blades. Optimised for use with cordless tools. FANG TIP™: For faster plunge cutting and reaching into restricted areas. Thick 1.27mm robust blade body for precise straight cuts. 25 mm blade height for improved stability and minimum vibration. Best for multi material demolition (wood with nails or hardened fastners, cast iron and thick metal).
Hoja de sierra de sable Milwaukee TORCH 48475201 con dientes de carburo para metal. Longitud de 150 mm y 8 TPI; ideal para hierro fundido y trabajos de demolición con metal de pared gruesa.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material | carburo (tct) |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
| Embalaje | 1 pc |
| Longitud total | 150 mm |
| N.º de dientes por cm | 3.15 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,50 € Sin IVA
/ unidad
39,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días