Referencias
Beta Tools:1728BM
Rubix:798164597000
fabricante:017280010
EAN:8014230051024

Documentos
Detalles de producto : 1728BM-HOJAS PARA ARCOS DE SIERRA
hojas para arcos de sierra
Cualidades
hojas para arcos de sierra
Aplicaciones
herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x50x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17,5 g |
| Longitud | 300 mm |
| Material | hss |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
| Embalaje | 1 piece |
| Longitud total | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
