SIERRA CIRCULAR XR 18V D.165-55 MM SIN CARGADOR/BATERIA

Sierra circular

Ver información técnica

Referencias

Dewalt:DCS391N-XJ
Rubix:799222255000
brand logo

Resumen técnico

Tensión18 V
Profundidad de corte55 mm
Peso3.2 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SIERRA CIRCULAR XR 18V D.165-55 MM SIN CARGADOR/BATERIA


Cualidades

Empuñadura ergonómica con recubrimiento de goma para optimizar la comodidad del usuario final
Diseño de herramienta extremadamente duradero, incluyendo una base de magnesio fundido para cortes repetitivos y precisos
Gatillo inteligente que permite un control total en todas las aplicaciones
Ajuste sin llave del ángulo de bisel y de la profundidad de corte con escala fácil de leer para máxima versatilidad sin cable
Bloqueo del eje para cambio de hoja rápido y sencillo
Interruptor de bloqueo y freno electrónico del motor para mayor control y seguridad en el trabajo
Hoja de 165 mm con ancho de corte ultrafino y 24 dientes con punta de carburo que permite un tiempo de funcionamiento eficiente y un acabado de corte rápido y suave con una profundidad máxima de corte de 55 mm
Diseño ergonómico mejorado y empuñadura de goma que aumentan la comodidad

Información técnica


Atributos
Tensión18 V
Profundidad de corte55 mm
Peso3.2 kg
Inalámbricosi
Modelodcs391n-xj
Diámetro de hoja165x20 mm
Velocidad sin carga5150 rpm
163,40 € Sin IVA
/ unidad
197,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días