Referencias
Bosch:0603501000
Rubix:798505633000
EAN:3165140477789

Detalles de producto : SIERRA CIRCULAR PKS 55 A 0.603.501.000 OFERT
Sierra circular portátil PKS 55 A; Control total para cortes rectos precisos; El tope longitudinal ofrece asistencia para cortes rectos en materiales derivados de la madera; Fácil ajuste de la profundidad y el ángulo de corte; CutControl ofrece mayor precisión al seguir la línea; La ranura de la placa base encaja en el sistema de carriles guía; CleanSystem Box recoge las virutas al serrar para mantener un espacio de trabajo limpio; CleanSystem Box (2 609 255 731); Hoja de aserrar de metal duro Speedline Wood (2 608 640 786); Tope paralelo (2 608 005 018); Caja de cartón
Sierra circular portátil PKS 55 A
Cualidades
•Parallel guide offers assistance for straight cuts in wood-based materials
Easy adjustments to cutting depth and angle
CutControl offers added accuracy while following line
Groove in footplate fits into guide rail system
Clean Box collects chips when sawing for a clean workspace
Easy adjustments to cutting depth and angle
CutControl offers added accuracy while following line
Groove in footplate fits into guide rail system
Clean Box collects chips when sawing for a clean workspace
Información técnica
Atributos
| Profundidad de corte | 55 mm |
|---|---|
| Peso | 3.9 kg |
| Inalámbrico | no |
| Modelo | pks 55 a |
| Diámetro de hoja | 160 mm |
| Potencia | 1200 W |
| Velocidad sin carga | 5600 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,77 € Sin IVA
/ unidad
129,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
