SIERRA CIRCULAR 1.200W - 55MM PROF. - 165MM
SIERRA CIRCULAR 1.200W - 55MM PROF. - 165MM
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DWE550-QS
Rubix:798548273000
EAN:5035048392683

Detalles de producto : SIERRA CIRCULAR 1.200W - 55MM PROF. - 165MM
Sierra Circular 1.200W - 55mm profundidad - Ø 165mm
potencia de salida 750W, 5500 rpm, diámetro de la hoja 165/20mm, capacidad de biselado 48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 55/35mm, base de acero, peso 3.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra de 24 dientes, adaptador de extracción de polvo, guía paralela, llave.
Sierra Circular compacta y ligera con 55mm de profundidad de corte
Motor de alta potencia de 1200W que proporciona un mayor rendimiento de corte
Diseño de la guarda interna cortada para una mejor visibilidad de línea de corte para máxima precisión
Eficaz salida del polvo para minimizar las partículas de polvo en el aire cuando se conecta a un aspirador
El soplador de polvo limpia el polvo y la suciedad de la línea de corte
Compatible con el sistema AirLock de DEWALT para una conexión sencilla y segura de la manguera del aspirador
Características
Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 1200 W
Potencia de salida : 750 W
Velocidad sin carga : 5500 rpm
Diámetro de la hoja : 165 mm
Diámetro interior : 20 mm
Capacidad de biselado : 48 °
Máx. Profundidad de corte a 90° : 55 mm
Máx. Profundidad de corte a 45° : 35 mm
Peso : 3,6 kg
Longitud : 286 mm
Alto : 226 mm
Vibración de la mano/brazo : <2,5 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²
Presión sonora : 85 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 2,5 dB (A)
Presión Acústica : 96 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 2,5 dB (A)
potencia de salida 750W, 5500 rpm, diámetro de la hoja 165/20mm, capacidad de biselado 48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 55/35mm, base de acero, peso 3.6Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra de 24 dientes, adaptador de extracción de polvo, guía paralela, llave.
Sierra Circular compacta y ligera con 55mm de profundidad de corte
Motor de alta potencia de 1200W que proporciona un mayor rendimiento de corte
Diseño de la guarda interna cortada para una mejor visibilidad de línea de corte para máxima precisión
Eficaz salida del polvo para minimizar las partículas de polvo en el aire cuando se conecta a un aspirador
El soplador de polvo limpia el polvo y la suciedad de la línea de corte
Compatible con el sistema AirLock de DEWALT para una conexión sencilla y segura de la manguera del aspirador
Características
Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 1200 W
Potencia de salida : 750 W
Velocidad sin carga : 5500 rpm
Diámetro de la hoja : 165 mm
Diámetro interior : 20 mm
Capacidad de biselado : 48 °
Máx. Profundidad de corte a 90° : 55 mm
Máx. Profundidad de corte a 45° : 35 mm
Peso : 3,6 kg
Longitud : 286 mm
Alto : 226 mm
Vibración de la mano/brazo : <2,5 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²
Presión sonora : 85 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 2,5 dB (A)
Presión Acústica : 96 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 2,5 dB (A)
Cualidades
•Direct compatibility with DEWALT AirLock system for easy, secure connection to extraction hose
High power 1200W motor gives increased cutting performance
Efficient dust extraction port to minimise airborne dust particles when connected to a dust extraction unit
High power 1200W motor gives increased cutting performance
Efficient dust extraction port to minimise airborne dust particles when connected to a dust extraction unit
Información técnica
Atributos
| Profundidad de corte | 55 mm |
|---|---|
| Peso | 3.6 kg |
| Inalámbrico | no |
| Diámetro | 10 mm |
| Modelo | dwe |
| Diámetro de hoja | 165 mm |
| Potencia | 1200 W |
| Velocidad sin carga | 5500 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,00 € Sin IVA
/ unidad
183,92 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h