Referencias
Bosch:GKS 65 GCE
Rubix:798894449000
fabricante:0601668900
EAN:3165140607629




Detalles de producto : SIERRA CIRCULAR GKS 65 GCE PROF. 1900W
Sierra circular GKS 65 GCE, La sierra circular GKS 65 GCE Professional es la opción ideal para realizar cortes guiados en una amplia variedad de materiales. Esta sierra circular potente y precisa posee un motor de 1800 W y alcanza una profundidad de corte de 65 mm. La herramienta se ha optimizado para su uso con el sistema de carriles guía de Bosch, lo que garantiza resultados de corte exactos. Permite un avance de corte uniforme en una amplia variedad de materiales gracias a la selección de velocidad La sierra circular está especialmente indicada para tareas difíciles, y corta diferentes tipos de materiales, como productos derivados de la madera; por ejemplo, OSB, madera contrachapada o MDF. Es compatible con el sistema de carriles guía de Bosch así como con los sistemas de carriles guía de Mafell, Festool y Makita. La GKS 65 GCE Professional está equipada con soplador de aire, placa base de aluminio fundido, toma para extracción de polvo, velocidad constante, arranque suave y bloqueo del husillo. Llave hexagonal WAF 5 (número de pieza de recambio 1 907 950 006); Adaptador de aspiración (número de pieza de recambio 2 610 925 244); 1 sierra circular, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)
Sierra circular GKS 65 GCE
Información técnica
Atributos
| Profundidad de corte | 65 mm |
|---|---|
| Peso | 5.2 kg |
| Inalámbrico | no |
| Modelo | gks 65 |
| Diámetro de hoja | 190 mm |
| Potencia | 1800 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,30 € Sin IVA
/ unidad
452,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
