Referencias
Bosch:GKS 190 (0601623000)
Rubix:798582553000
fabricante:0601623000
EAN:3165140469678




Detalles de producto : GKS 190 PROFESIONAL
Sierra circular GKS 190, Los cortes de hasta 70 mm no son un problema para la GKS 190 Professional. La sierra circular funciona con un potente motor de 1400 W, que brinda la potencia suficiente para cortar incluso madera dura. Debido a su diseño compacto, resulta fácil de usar. Gracias a su construcción robusta, está especialmente concebida para aplicaciones difíciles. Esta sierra circular permite un rápido avance de corte en diferentes tipos de madera y productos derivados de la madera, como OSB, madera contrachapada o MDF, así como listones de techo. La GKS 190 Professional ofrece funciones adicionales, tales como soplador de aire, toma para extracción de polvo, arranque suave, bloqueo del husillo y placa base de acero estampado. 1 sierra circular, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184); Caja de cartón; Llave hexagonal WAF 5 (número de pieza de recambio 1 907 950 006); Tope paralelo (1 608 190 007); Adaptador de aspiración (número de pieza de recambio 1 619 P06 204)
Sierra circular GKS 190
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 390x280x260 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4763 g |
| Peso con embalaje | 6200 g |
| Profundidad de corte | 70 mm |
| Peso | 4.2 kg |
| Inalámbrico | no |
| Diámetro | 30 mm |
| Modelo | gks 190 |
| Diámetro de hoja | 190 mm |
| Potencia | 1400 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,80 € Sin IVA
/ unidad
280,48 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
