SIERRA CIRCULAR 1.600W - 65MM PROF. - 190MM + MALETIN
DE576K-QS - Sierra Circular 1.600 - 61mm prof.
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DWE576K-QS
Rubix:798899203000
EAN:5035048377581




Detalles de producto : SIERRA CIRCULAR 1.600W - 65MM PROF. - 190MM + MALETIN
Descripción
Sierra Circular 1.600 - 65mm profundidad - Ø 190mm
con base compatible para raíl guía, 5.200 rpm, diámetro de la hoja 190mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 57º, máx. profundidad de corte a 90º/45° 61/43mm, Máx. Profundidad de corte a 90°/45° con raíl guía 57/39mm, peso 4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra 24 dientes, guía paralela, llave para la hoja, conducto de extracción de polvo, maletín.
Ajuste variable del ángulo de inclinación hasta 57 grados
Equilibrio óptimo para un manejo seguro y descansado
Cubierta de protección para una extracción de serrín óptima, hasta un 95%
Sierra circular para corte longitudinal, transversal y biselado con fines generales en madera y otros materiales de construcción.
Rail guía compatible para un uso rápido y fácil con el sistema de guías de DEALT
Escala para seleccionar profundidades de corte concretas hasta 61 mm
Empuñadura adicional para poder trabajar con las dos manos sin peligro alguno
Incluye
Llave para la hoja
Maletín
Conducto de extracción de polvo
Guía paralela
Hoja de sierra de 24 dientes de precisión
Características
Velocidad sin carga: 5200.0 rpm
Diámetro de la hoja: 190.0 mm
Máx. Profundidad de corte a 45°: 43.0 mm
Capacidad de biselado: 57.0 °
Diámetro interior: 30.0 mm
Máx. Profundidad de corte a 90°: 61.0 mm
Tipo de alimentación: Con Cable
Potencia: 1600
Potencia de salida: 1000
Máx. Profundidad de corte a 90° [con raíles guía]: 570 mm
Longitud: 3550 mm
Alto: 2450 mm
Vibración de la mano/brazo: 25 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración): 15 m/s²
Presión sonora: 91 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido): 30 dB (A)
Presión Acústica: 1020 dB (A)
Sierra Circular 1.600 - 67mm prof. - Ø190mm + maletín
Cualidades
Ajuste variable del ángulo de inclinación hasta 57 grados
Equilibrio óptimo para un manejo seguro y descansado
Cubierta de protección para una extracción de serrín óptima, hasta un 95%
Sierra circular para corte longitudinal, transversal y biselado con fines generales en madera y otros materiales de construcción.
Rail guía compatible para un uso rápido y fácil con el sistema de guías de DEALT
Aplicaciones
Precise depth cutting
Safe, fatigue-free operation
Safe two-handed work, suitable for left-handed use
Precise cutting
Durability and power for cutting job site and joinery materials.
For general purpose ripping, crosscutting and bevelling circular saw for wood and other construction materials.
Fits directly onto the DEWALT guide rail system
For up to 95% sawdust extraction
Información técnica
Atributos
| Profundidad de corte | 61 mm |
|---|---|
| Peso | 4 kg |
| Inalámbrico | no |
| Modelo | dwe |
| Diámetro de hoja | 190 mm |
| Potencia | 1000 W |
| Velocidad sin carga | 5200 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,45 € Sin IVA
/ unidad
288,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días