AMD40-F03D-D

Separador Micro Mist

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AMD40-F03D-D
Rubix:799245055000
fabricante:AMD40-F03D-D
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AMD40-F03D-D


Cualidades

Diseño que ahorra espacio. Ahorro de mano de obra en el montaje de tuberías. Ligero. Tamaño del puerto: 1, 1 1/2, 2. Roscas: Rc, G, NPT.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)g 3/8 ''
Finura de filtro0.01 µm
Tipomikroseparator mgły
Materialaluminio fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico1500 l/min
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,82 Sin IVA
/ unidad
201,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días