FILTRO MULTIFIX C/RECIPIENTE POLICARBONATO 16BAR BG3 G3/4
Filtro de aire comprimido Riegler
Ver información técnicaReferencias
Riegler:F 34 K-HA
Rubix:799298922000
fabricante:100515
EAN:4047322344203

Detalles de producto : FILTRO MULTIFIX C/RECIPIENTE POLICARBONATO 16BAR BG3 G3/4
Filtro de la serie Multifix
Características: separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado. Con válvula de escape semiautomática.
Aplicación: para purificar el aire comprimido en herramientas neumáticas, cilindros, válvulas y mucho más. Las unidades de mantenimiento de la serie multifix se pueden combinar entre sí.
Nota: medición del valor del caudal: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar.
Características: separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado. Con válvula de escape semiautomática.
Aplicación: para purificar el aire comprimido en herramientas neumáticas, cilindros, válvulas y mucho más. Las unidades de mantenimiento de la serie multifix se pueden combinar entre sí.
Nota: medición del valor del caudal: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 728 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 '' |
| Tipo | filter f 34 k-ha (multifix) |
| Tasa de flujo volumétrico | 5850 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Conexión | g 3/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,03 € Sin IVA
/ unidad
72,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
