LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A

Combinación de filtro LFMBA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A
Rubix:798199131000
fabricante:532881
EAN:4052568166175
LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A Fine filter combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A


Combinación de filtro fino LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A cartucho filtrante de 0.01 µm, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje automático de condensado. Tamaño=Maxi, Serie=D, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=0,01 µm, Eficiencia de filtrado=99,9999 %

Información técnica


Atributos
Peso neto2582 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
880,95 Sin IVA
/ unidad
1065,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días