Referencias

Festo:MS9-LFM-G-AUV-HF-DA
Rubix:798204021000
fabricante:564054
EAN:4052568211363
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-G-AUV-HF-DA


Filtro ultrafino MS9-LFM-G-AUV-HF-DA Filtro 0,01 µm, cuba de protección metálica, caudal elevado, purgador de condensados totalmente automático, con visualización de la presión diferencial, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=0,01 µm, Purgador de condensado=(* automático, * manual monostable)

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)ohne ''
Finura de filtro0.01 µm
Materialaluminium die-casting, pa, borosilicate fiber, aluminium wrought alloy, pa, nbr
494,09 Sin IVA
/ unidad
597,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días