Referencias
SMC:AMG150C-02C
Rubix:798133356000
fabricante:AMG150C-02C
EAN:3618035577939

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc1/4 (bspt) '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 3 µm |
Documentos
Detalles de producto : AMG150C-02C
▪ Separador de agua
▪ Tasa de eliminación de agua 99%
▪ Caudal nominal de 300 a 12000 l/min (ANR)
▪ Tamaño de conexión 1/8 a 2
▪ Opción de drenaje automático N.C. o N.O.
▪ Tasa de eliminación de agua 99%
▪ Caudal nominal de 300 a 12000 l/min (ANR)
▪ Tamaño de conexión 1/8 a 2
▪ Opción de drenaje automático N.C. o N.O.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separador de agua, Nuevo modelo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 66x172x63 mm |
|---|---|
| Peso neto | 456 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc1/4 (bspt) '' |
| Finura de filtro | 3 µm |
| Tipo | water separator |
| Material | aleación de aluminio (cuerpo/carcasa), vidrio templado (visor) - copa metálica |
| Tasa de flujo volumétrico | 300 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,94 € Sin IVA
/ unidad
143,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días