Referencias
Festo:SPAU-V1R-F-Q6-L-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:799265278000
fabricante:8001228
EAN:4052568277055

Documentos
Detalles de producto : SPAU-V1R-F-Q6-L-PNLK-PNVBA-M12
Sensor de presión SPAU-V1R-F-Q6-L-PNLK-PNVBA-M12 Adecuado para la supervisión de aire comprimido y gases no corrosivos, montaje en panel frontal, con visualizador. Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según directiva de la UE para CEM, Nota sobre materiales=conforme a RoHS, Variable medida=presión relativa, Método de medición=Sensor de presión piezorresistivo
Sensor de presión SPAU-V1R-F-Q6-L-PNLK-PNVBA-M12 8001228
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spau |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 20 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,94 € Sin IVA
/ unidad
177,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días