Referencias
Festo:SPAW-P2R-G12M-2PA-M12
Rubix:799265196000
fabricante:8022787
EAN:4052568257880

Documentos
Detalles de producto : SPAW-P2R-G12M-2PA-M12
El SPAW es un sensor de presión extremadamente robusto con display, utilizado para medir presiones de medios en rangos de medición. Puede medir todos los medios que no corroan la célula de medición y la carcasa. Las salidas de conmutación pueden ajustarse rápida y fácilmente mediante tres botones. El display de alta calidad puede girarse 320° y la orientación de la rotulación puede girarse 180°. Esto garantiza que el display sea fácilmente legible en cualquier posición de montaje.
Aplicaciones
Medición estándar de presión;Sistema neumático de alta presión;Supervisar la presión de medios líquidos
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spaw |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tensión, máx. | 35 V |
| Tensión, mín. | 15 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,07 € Sin IVA
/ unidad
364,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días