Referencias
Festo:SPAU-P10R-H-Q4D-LK-V-M12D
Rubix:799265291000
fabricante:8003349
EAN:4052568277314

Documentos
Detalles de producto : SPAU-P10R-H-Q4D-LK-V-M12D
Sensor de presión SPAU-P10R-H-Q4D-LK-V-M12D Adecuado para la supervisión de aire comprimido y gases no corrosivos, montaje mediante carril H, sin indicación. Autorización=(* marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre EMC, Nota sobre materiales=conforme con RoHS, Variable medida=presión relativa, Método de medición=sensor de presión piezorresistivo
Sensor de presión
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spau |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 20 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,68 € Sin IVA
/ unidad
143,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días