Referencias
Festo:SPTE-P10R-Q4-V-2.5K
Rubix:799266421000
fabricante:571487
EAN:4052568101411

Documentos
Detalles de producto : SPTE-P10R-Q4-V-2.5K
transmisor de presión SPTE-P10R-Q4-V-2.5K Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Reconocido (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Cumple con RoHS, Variable medida=Presión relativa, Método de medición=Sensor de presión piezorresistivo
Transmisor de presión Spte-P10R-Q4-V-2.5K 571487
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spte |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 10 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € Sin IVA
/ unidad
58,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días