SDE5-D10-FP-T14E-P-M8

Sensor de presión SDE5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SDE5-D10-FP-T14E-P-M8
Rubix:799269592000
fabricante:567467
EAN:4052568215422
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónsde5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SDE5-D10-FP-T14E-P-M8


Sensor de presión SDE5-D10-FP-T14E-P-M8 Con versión de conector M8. Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Reconocido (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva UE de EMC, Nota sobre materiales=Conforme con RoHS, Variable medida=Presión relativa, Método de medición=Sensor de presión piezorresistivo
Sensor de presión, diseño 5

Información técnica


Atributos
Tiposensor de presión
Ejecuciónsde5
Tensión, máx.30 V
Tensión, mín.15 V
77,96 € Sin IVA
/ unidad
94,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días