Referencias
Aventics:0830100486
Rubix:798186229000
fabricante:0830100486

Detalles de producto : DETECTOR 0830.100.486
Los sensores AVENTICS de la serie ST9 han sido desarrollados específicamente para los cilindros de carrera corta y se caracterizan por su diseño sencillo y una manipulación cómoda. Se deslizan fácilmente en una tuerca de cola de milano de 9 mm y se pueden ajustar de manera segura con un solo tornillo. Especialmente con cilindros extremadamente cortos, la conexión eléctrica ubicada en el lateral de la carcasa facilita el ajuste y la extracción de las líneas.
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor magnético de proximidad |
|---|---|
| Ejecución | caña |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 10 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,37 € Sin IVA
/ unidad
52,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días