Referencias
SMC:PSE540-01
Rubix:798400100000
fabricante:PSE540-01
EAN:3618036254372

Documentos
Detalles de producto : PSE540-01
Presostato digital
Índices de presión: hasta 10 MPa
Precisión: hasta 1% F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Protección hasta IP65.
Índices de presión: hasta 10 MPa
Precisión: hasta 1% F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Protección hasta IP65.
PSE540, Presostato neumático pequeño
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x24x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Tipo | sensor de presión neumático |
| Ejecución | pse540 |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
| Tensión, mín. | 12 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,33 € Sin IVA
/ unidad
80,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días