Referencias
SMC:PSE511-R06-Q
Rubix:752103805043
fabricante:PSE511-R06-Q
EAN:3618036254679

Documentos
Detalles de producto : PSE511-R06-Q 00073793
Los presostatos digitales de la serie PSE permiten controlar la presión desde una ubicación remota. La serie PSE510 es compacta y ligera, lo que permite montar el sensor donde sea necesario. El uso de acero inoxidable para todas las piezas húmedas (SUS630 para el diafragma, SUS304 para el racor) permite utilizar el sensor de presión PSE520 en una amplia variedad de aplicaciones de gases y fluidos.
Cualidades
-Ligero, sólo 12 gramos
Respuesta rápida
4 conexiones a proceso diferentes
Respuesta rápida
4 conexiones a proceso diferentes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Tipo | sensor de presión |
| Ejecución | pse 511 |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
| Tensión, mín. | 12 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,67 € Sin IVA
/ unidad
137,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días