Referencias
Festo:SFAB-200U-WQ10-2SA-M12
Rubix:798801192000
fabricante:565399
EAN:4052568212490

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : SFAB-200U-WQ10-2SA-M12 565399
Sensor de caudal SFAB-200U-WQ10-2SA-M12 con pantalla giratoria y racores QS integrados. Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=a la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=Conforme a RoHS, Variable medida=(* Caudal , * Consumo), Dirección del flujo=(* Unidireccional, * P1 -> P2)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 349,54 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,03 € Sin IVA
/ unidad
549,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días