Referencias
SMC:ARG20K-F02G1H-B
Rubix:799038348000
fabricante:ARG20K-F02G1H-B

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Detalles de producto : ARG20K-F02G1H-B
Regulador de presión Smc con manómetro de tipo mando arg20k-f02g1h-b
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | zinc fundido a presión (cuerpo); pbt (bonete/tapa); pom (mando de ajuste) |
| Tipo de ajuste | ajuste manual de la presión (mando de ajuste/ajuste manual) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,48 € Sin IVA
/ unidad
69,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días